44582 2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(コーティングなし) 京セラ 00749379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃 非鉄金属用ボールエンドミル ミリ仕様 47MLB(コーティングなし)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
刃径(mm)8
シャンク径(mm)8
刃長(mm)12
内容量1本注文コード00749379品番44582
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

丸型ランドによりさまざまな切削速度および送りで刃先への衝撃を軽減します。
2枚刃により、加工時に発生する大型で大量の切りくずを効率的に処理します。
高速加工と高精度のプランジ加工を両立します。
外径の変化に対応したネック構造によりクリアランスを確保します。
複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。
150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。

用途
非鉄金属加工用。
アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金真鍮、銅合金ベリリウム銅、プラスチック
トラスコ品番569-2036刃長(mm)12シャンク径(mm)8刃径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする