曜日別特売
DUEM0214 150x2.2x25.4 セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 00756315

セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径(Φmm)150
厚さ(mm)2.2
内径(Φmm)25.4
内容量1枚注文コード00756315品番DUEM0214 150x2.2x25.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。

用途鉄筋入りコンクリートの切断に。外径(Φmm)150厚さ(mm)2.2内径(Φmm)25.4高さ(mm)6タイプ乾式適合材コンクリート付属リング穴径(Φmm)22・20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00756306
2022-07-26
用途: ブロック切断
田村工業建設業・工事業

サンダー取り付け穴が中心にないため回転したときブルブル震えて使える商品ではありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする