※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
(1件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)
305
105
125
150
180
205
230
255
305
355
厚さ(mm)
2.8
2.2
2.3
2.5
2.8
3
内径(Φmm)
22
20
22
25.4
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
00756385
品番
DUEM0260 305x2.8x22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途
鉄筋入りコンクリートの切断に。
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
2.8
内径(Φmm)
22
高さ(mm)
6
タイプ
乾式
適合材
コンクリート
付属リング穴径(Φmm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00756385
DUEM0260 305x2.8x22
00756394
DUEM0222 305x2.8x25.4
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
1枚
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカー廃番です。