インダストリーコーワ
シューブラシパーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
00757514
品番
13312
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途
くつ等の払い、磨きに最適
材質
柄:木
幅(mm)
45
全長(mm)
190
質量(g)
45
奥行(mm)
28
有効寸法(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用目的以外のご使用はお控え下さい。