曜日別特売
63969 2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD) 京セラ 00759301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)118
溝長(mm)71
トラスコ品番567-4568
567-4568
567-1430
566-5031
567-1440
566-5106
566-8279
566-9813
566-6620
566-8303
566-8196
567-1386
567-6152
567-2966
568-5004
567-1461
567-6172
566-8294
566-8209
566-8261
567-7744
567-6141
567-1462
567-1362
567-6199
567-7756
567-1436
567-7795
567-4545
567-3047
566-5083
567-3015
568-5002
内容量1本注文コード00759301品番63969
参考基準価格(税別)¥39,810販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。
スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。
エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。
コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。
60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
トラスコ品番567-4568全長(mm)118溝長(mm)71シャンク径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする