フジカワ
フジカワの 土農具
フジカワの 鍬
フジカワの 備中鍬
とりかえっこ鍬 4本備中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00761583
品番
P104
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)
285
幅(mm)
170
全長(mm)
285
質量(g)
1150
材質(ヘッド)
手打ち鍛造