フジカワ
フジカワの 土農具
フジカワの 鍬
フジカワの 特殊鍬
ステンとりかえっこ鍬 家庭鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00761793
品番
P3W170
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
丈(mm)
300
幅(mm)
125
全長(mm)
300
質量(g)
600
材質(ヘッド)
鍛造ステンレス