曜日別特売
EC-VCTF-M 2.0sq×2c マグネタップカール 長岡特殊電線 00761942

マグネタップカール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本電源コード(m)3線心数2注文コード00761942品番EC-VCTF-M 2.0sq×2c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。

コンセント個数3電源コード(m)3質量(g)1000(概算、1m品)コンセント形状2P定格電圧(V)125外径(Φmm)電線/8.4定格電流(A)15マグネットありカール外径(Φmm)約25導体サイズ(mm2)2線心数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする