150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 00762965 150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 00762965 150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 00762965 150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 00762965

ライトチョキダブルズーム

(8件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1.1kg) 注文コード00762965 品番150ZZ-4.1-6D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。

全長(mm)1734〜4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 用途高所の枝切り、果実の採収 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ARS】超軽量3本伸縮式高枝鋏ライトチョキダブルズーム150ZZ-4.1-6D
この動画は、9人が参考にしています。
【ARS】_超軽量3本伸縮式高枝鋏ライトチョキダブルズーム(150ZZ-4.1-6D) 使用シーン
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
庭木の剪定

軽くてよく切れます。 これまで使っていた高枝ばさみより使いやすく良い製品だと思います。

対象商品:
00762965
2023-11-29
用途:
庭の植木の剪定
教育・研究機関

軽くてよく切れ、満足しています。ただ切った枝をしっかりとつかんでほしい!

対象商品:
00762965
2021-09-15
用途:
庭木(棒カシ、モクレン、月桂樹)の高枝剪定、レモンの採取
教育・研究機関

ズームなしライトチョキ(抜群の軽さで剪定と果樹採取に利用)のリピート購入パワーユーザーです。1.8mから4mにパワーアップし暴風よけ棒カシ(5-6m)の先端まで使えて、オプションの専用鋸も共用できるのは何よりも有難い。欠点は、2段目のズームシャフトが細すぎて使用時にカタカタと小刻みな音がして揺れるので安定が悪く使いにくいうえに音がご近所迷惑になること。ダブルズーム状態で鋸使用はたぶん無理でしょう。ズームなしのライトチョキのような軽さは感じられませんが、1段ズームのみでの使用感は抜群です。3mの脚立にのって使っておりますが問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
00762965
2019-01-04
用途:
高枝を切る際
サービス業

高い木や脚立に登らずに安全な下から邪魔な枝を切ることができて助かってます。

対象商品:
00762965
2019-02-23
用途:
木を切る時
その他業種

今まで使っていた物よりよい。軽く
て使いやすいと思う。

対象商品:
00762965
2018-04-02
用途:
枝の剪定
有限会社 協和測量設計社 様 (その他業種)

使いやすいし、4mも伸びるので、高所にある枝は切断可能。

対象商品:
00762965
2015-07-21
用途:
ハスの花取

安定がない

対象商品:
00762965
2014-12-16
用途:
高枝剪定

よく切れます。軽いです。 これだけ伸びればいいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする