オリオン機械
オリオン機械の 真空機器
オリオン機械の 真空ポンプ・真空ユニット
高真空型ドライポンプ
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00763132
品番
KHA200-301A-G1
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
到達圧力(8kPa以下〜)での連続運転可能。
運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。
質量(kg)
13
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
定格電流(A)
1.3/1.1(50/60Hz・200V)、1.1(60Hz・220V)
モーター容量(kW)
0.2
吐出口径
Rc1/4
幅(mm)
346
高さ(mm)
202
奥行(mm)
228
電源
AC
定格電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
到達圧力(Pa)
800
排気速度(50/60Hz)(L/min)
120/145(50/60Hz)
到達真空度(kPa)
8[abs]以下
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
61/62
電圧許容範囲
(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件
温度0〜40℃、湿度65±20%(常温)
使用圧力範囲(kPa)
48〜到達圧力
騒音値(dB)(50/60Hz)
-
到達真空度(MPa)
-
吸込口径
Rc1/4
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ベーン形
許容脈動範囲(kPa/s)
13.3以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
※高真空ポンプは、圧縮比が高くポンプ内部で結露し易いため、下記の錆によるトラブル防止策が必要です。
※試運転(寸動、動作確認等の5分以内の短時間運転)の圧力が48kPa[abs]を超える場合は、作業終了後吸気側に48kPa[abs]程度の負荷を掛けて1 〜15分程度の空運転をして下さい。