めちゃ軽 ギザ付穴あき3角ホー

(21件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00763263 品番833
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

めちゃめちゃ軽い。
穴あき採用で軽量化。
アルミ柄採用。
土離れ抜群。

全長(mm)1480 用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
草むしり
教育・研究機関

思ったよりしっかりして大きいですね。その分、立ったままでそのまま力が入れやすく作業がしやすいです。(何より膝が痛いので助かっています。)

対象商品:
00763263
2024-07-13
用途:
畑の除草
みどりが丘保育園 様 (サービス業)

軽量で丈夫な「3角ホー」とても使い勝手の良い商品です。特に気に入っているところは伸縮性では無いところ。伸縮性の物はその部位に負荷が掛かると簡単に変形してしまうので力を加えることはできません。その点この商品は畝間の奥の雑草までを簡単に除去できる商品だす。農作業のことを熟知した方が開発されたのでしょうね。感謝。

対象商品:
00763263
2023-08-28
用途:
草刈り作業
卸売・小売業

後ろがギザギザになっているタイプはホームセンターには置いていなく貴重な品物でした。
用途に合っていて重宝しています。

対象商品:
00763263
2024-01-18
用途:
家庭園芸で草刈りと整地
その他業種

軽くて扱い易かったが、草刈りは細かくホーを動かす必要がある場合に柄が長すぎて慣れるまで時間がかかった点が、少しマイナス。でも男性が使うなら問題ありません。柄の長さが調整できたら言うこと無し!

対象商品:
00763263
2022-04-14
用途:
草取り
卸売・小売業

思った以上に大きく、丈夫なものでした。草も根っこから取れ、集めるのもやりやすかった。
立ったままできるので、良かったです。

対象商品:
00763263
2022-05-19
用途:
公園の草取り作業
コーポみやび 様 (不動産業)

立ったまま作業ができて、使い勝手が良いと評判です。

1人が参考にしています
2022-04-27
用途:
庭の除草
その他業種

軽くて、柄の長さもあるので作業し易いです
ピンポイントで除草するには慣れが必要

対象商品:
00763263
2021-09-26
用途:
雑草除去
運輸・通信業

砂利が敷き詰めてある雑草除去に使用  砂利ごと土を掘るように雑草を(刃が付いているので寝かせて使用)綺麗に取れてかがむ事なく、腰にも負担なく(身長180)綺麗に取れる!一番良いのはその後、レーキのように砂利ごと成らせるのには感激!腰の負担ゼロ!この値段!おすすめ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする