マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの ニブラ/シャー
シャー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00763622
品番
JS1602
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミ板
2.5
ストローク数(min
-1
[回/分])
4000
最小切断半径(mm)
30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)
79
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s
2
)
7
全長(mm)
255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
255×74×146
付属品
六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)
本機:1500 キャブタイヤコード:275