電子ディスクグラインダ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00763647 品番GA4041C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

圧倒的に低振動!「新スーパージョイントシステム」搭載で切削・切断の快適が格段に向上
微振動を吸収し、振動抑制!
再起動防止機能、電子制御搭載

電源(V)単相100 電流(A)15 最大回転数(min-1[r.p.m])10500 質量(kg)2.4 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ 仕様二重絶縁、電子制御 全長(mm)325 消費電力(W)1400 最大出力(W)1800 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3〜6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)66 カーボンブラシ呼び番号318

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00763647
2022-12-01
用途:
コンクリート水路の補修
農・林・水産業

重量感がありちょっと扱いにくいが、馬力がある。発電機は容量が大きいものが必要。

対象商品:
00763647
2019-05-09
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

パワーがあり、長時間の使用に対しても問題なし。若干重く感じるが使用していくうちに慣れると思われる。

対象商品:
00763647
2020-05-30
用途:
木工製品の研削
サービス業

色々な機能が付いているので、重いです。両手でしっかりサポートしないと使えません。重い分サンディングの反動は抑えられる気がします。軽量化が必要ではないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする