プラベニハード ブルー

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード00763778 品番J5M1833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

環境にやさしいポリプロピレンを使用。
耐久性・耐衝撃性に優れている。
水洗いできるのでリユース可能。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済み。
表面は滑りにくいエンボス加工。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)900 厚さ(mm)2.5 長さ(mm)1800 寸法(mm)900×1800 ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※表面が濡れると、滑りやすくなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
機材搬入用養生資材として
建設業・工事業

表面エンボスの滑り止め加工が良い。耐朽性が高いので転用が可能。軽量なので
運搬しやすい。

対象商品:
00763778
2020-10-06
用途:
資材置き場

安さにつられて薄いプラベニを購入しましたが
腰が弱く壁に立てかけても折れて立たなかったりしたのでこちらを購入しました。
こちらは問題なく大丈夫でした

1人が参考にしています
対象商品:
00763778
2017-04-10
用途:
荷捌き所の床保護

2年近くほぼ毎日重量物を受けているが耐久性がある。

2人が参考にしています
対象商品:
00763778
2016-04-15
用途:
縫製製品の型枠として

コシ、強度とも最も適した材料。0

1人が参考にしています
対象商品:
00763778
2015-04-02
用途:
トラックの荷台敷き
丸鈴運輸 様

物自体は、悪くないと思うが2枚重なった状態だと非常に滑る。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする