画像準備中

コンクリート用振動ドリル(Sドリル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00763988 品番 S170
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

振動用の用途に応じた効率が良い刃先形状

刃先径(Φmm)17 有効長l(mm)120 全長L(mm)170 用途コンクリート、ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に
注意
※14.5mm以下は、デルタゴンビット振動用をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする