画像準備中

メタルボーラー M500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)150 注文コード00764478 品番MBM150
参考基準価格(税別)¥188,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は刃先径など152種類から選べます 他の種類を見る

5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。
カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。
センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。
切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。
使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。

刃先径(Φmm)150 適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など 刃数6 刃幅(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする