曜日別特売
61053 2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ 00764639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
全長(mm)38
38
28
30
32
34
40
49
57
61
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
36
43
46
53
65
溝長(mm)16
16
9
10
11
12
18
24
30
33
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
14
20
22
27
36
トラスコ品番566-8206
566-8206
566-8194
566-6662
566-8251
567-4609
566-6624
567-4594
567-6123
567-2951
566-5039
567-2971
567-1421
567-7724
567-4521
567-1458
567-6181
566-6613
566-8226
567-6129
567-6114
567-4535
566-6632
567-7772
567-6178
567-7735
566-5029
567-7707
566-6629
566-9834
567-6148
568-5016
567-3032
566-8276
566-9819
566-9881
566-9875
566-6717
567-4618
566-8304
567-6125
567-1411
567-3051
566-5065
567-6187
567-6116
567-1415
567-4567
567-6131
567-7745
568-4972
568-5008
567-6150
567-7787
567-1425
566-5115
568-4981
567-2958
567-4570
567-4629
567-1368
567-7689
567-6112
567-1414
567-2963
566-5129
566-6668
566-9852
567-1399
566-9865
567-6205
568-5009
566-8195
567-6136
567-1412
567-1457
566-9858
566-9859
568-4985
566-5122
566-8240
567-4615
566-5040
567-1357
567-4601
566-8199
567-2977
567-7710
567-1387
566-6696
566-5109
568-4947
567-7739
566-8272
566-8217
566-9795
567-7685
568-4944
568-5003
566-9775
内容量1本注文コード00764639品番61053
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。

用途
穴あけ加工用。
炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
トラスコ品番566-8206全長(mm)38溝長(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする