メタルボーラー センターピン(超硬付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00765126 品番 MB35ACP2
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
全長(mm)93 直径(Φmm)8 タイプMB350A Φ17.5〜Φ40用 適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など トラスコ品番403-9050

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00765135
2020-11-26
用途:
鋼製桁補強部材の孔明け作業
建設業・工事業

お値段もお手頃で、使い勝手もスムーズいい感じです。
また、購入させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
60853721
2017-11-04
用途:
日東工機アトラエース3000L
新栄工業株式会社 様

ミヤナガの5枚刃の方がダライ粉の出方がきれいです
センターピンは長さの種類がもっと欲しいです
覗き込む度合いと作業姿勢にも関わってきます
長いほうが屈まなくて済みます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする