セリン
セリンの ドリル
セリンの 超硬ドリル
セリンの 超硬その他ドリル
ファイバー用ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765634
品番
109-10
参考基準価格(税別)
¥31,670
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
全長(mm)
80
刃長(mm)
30
刃数
0