セリン
セリンの ドリル
セリンの 超硬ドリル
セリンの 超硬その他ドリル
ファイバー用ドリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765686
品番
109-2
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
40
刃長(mm)
7
刃数
0