NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル DIAコート 2刃 2DCE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765887
品番
2DCE0.8
参考基準価格(税別)
¥108,140
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
2.5
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
5