NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル DIAコート 2刃 2DCE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00765948
品番
2DCE12
参考基準価格(税別)
¥304,220
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
55
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
80