NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル DIAコート 2刃 2DCE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00766036
品番
2DCE8
参考基準価格(税別)
¥244,590
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
40
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
80