NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
エンドミル DIAコート 2刃 2DSE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00766167
品番
2DSE19
参考基準価格(税別)
¥232,470
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
32
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
超硬