NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル DIAコート ボールE DCRENL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00766946
品番
DCRENL0.5
参考基準価格(税別)
¥128,220
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
4
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
0.5