NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル DIAコート ボールE DCRENL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00767086
品番
DCRENL2
参考基準価格(税別)
¥123,320
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
超硬
ボール半径R(mm)
2