NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
エンドミル DIAコート ボールE DCRESL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00767445
品番
DCRESL5
参考基準価格(税別)
¥129,370
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
材質
超硬
首下長(mm)
80
ボール半径R(mm)
5