FKD(フクダ精工)
キー溝エンドミル HS 2刃 2KE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
00769152
品番
2KE6OL1
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
材質
SKH56