NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 2刃 2NAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.6
注文コード
00771636
品番
2NAC1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
材質
HSSCO
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00771636
2NAC1.6
06652685
2NAC 1.6
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)
1本
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました