FKD(フクダ精工)
エンドミル HS 2刃 2SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
20.9
刃長(mm)
45
全長(mm)
110
注文コード
00775574
品番
2SF20.9
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20.9
刃長(mm)
45
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
SKH56