メイン画像

RB-G2524-W 対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ 00778088 RB-G2524-W 対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ 00778088 RB-G2524-W 対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ 00778088 RB-G2524-W 対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ 00778088

対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00778088 品番RB-G2524-W
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。
七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。

トラスコ品番675-5006 幅(mm)388 ホワイト 高さ(mm)474.5 奥行(mm)388 電源(V)手回し着火 タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.24〜0.12 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造 暖房出力(kW)2.5〜1.25kW/h 替芯11025207 燃焼持続時間(h)20.2〜40.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする