C7-2 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2 JOYN 00778447 C7-2 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2 JOYN 00778447 C7-2 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2 JOYN 00778447 C7-2 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2 JOYN 00778447 C7-2 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2 JOYN 00778447

サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00778447 品番C7-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。
・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。
・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)
・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。
・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。
・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)
・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!
・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。
【電源】
使用電源:DC12V
対応電圧:9-16V
最大消費電流:15A
ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)
外部アンプリモート出力:12V / 0.2A
マイナスアース方式
【オーディオ部(アンプ)】
アンプ:クラスAB
最大出力:48W×4
定格出力:28W×4
負荷インピーダンス:4〜8Ω
周波数特性:20Hz 〜 20kHz (+0/-1dB)
S/N比:108dB
高調波歪率:0.01%
【入力/出力】
ハイレベル入力:4ch
スピーカー出力:4ch
RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V
【プロセッサー】
動作サンプルレート:96KHz / 24bit
15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20〜20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4〜128(PEQモード)
ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6〜48dB/oct
タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch
スピーカーレベル:0〜-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°
プリセット(本体保存):6ファイル
【Bluetooth】
Bluetooth
対応コーデック SBC / AAC
対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)
【キット内容:取付に必要な全てがセットです】
JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書
(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。

型式LA400K 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通 適合車種コペン 年式H26/6〜
注意
※適合につきましては2024年6月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする