・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-1です。
・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。
・ギボシ端子で様々な車種に汎用取付ができるオーディオハーネスが付属。車両側のオーディオコネクターと製品取付ハーネスの間に、各自動車メーカー用のオーディオ電源ハーネス(中間ハーネス)が必要です。
・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。
・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)
・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!
・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。
【電源】
使用電源:DC12V
対応電圧:9-16V
最大消費電流:15A
ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)
外部アンプリモート出力:12V / 0.2A
マイナスアース方式
【オーディオ部(アンプ)】
アンプ:クラスAB
最大出力:48W×4
定格出力:28W×4
負荷インピーダンス:4〜8Ω
周波数特性:20Hz 〜 20kHz (+0/-1dB)
S/N比:108dB
高調波歪率:0.01%
【入力/出力】
ハイレベル入力:4ch
スピーカー出力:4ch
RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V
【プロセッサー】
動作サンプルレート:96KHz / 24bit
15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20〜20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4〜128(PEQモード)
ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6〜48dB/oct
タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch
スピーカーレベル:0〜-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°
プリセット(本体保存):6ファイル
【Bluetooth】
Bluetooth
対応コーデック SBC / AAC
対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)
【キット内容:取付に必要な全てがセットです】
JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)汎用で使用可能なギボシ端子タイプ