KICKER
KICKERの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
KICKERの オーディオデッキ/スピーカー
KICKER ツイーター変換カプラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
00778587
品番
OGTOC1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
・キッカーのツイーター変換カプラー、OGTOC1です。
・JBLサウンドシステムなどを除く4ピンカプラー、新旧に対応しているカプラーです。
・トヨタ車に適合します。
本数
タイラップ:2
端子数
ツイーター変換カプラー用:1セット(8本)
数量(個)
ツイーター変換カプラー:2個