日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ラボ 標準ガス・高純度ガス用圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00778919
品番
LAB1-1417V
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
標準ガス、ゼロガス、高純度ガスでの使用に最適。1外部リーク量低減と純度維持のためステンレス製ダイヤフラムを採用 2内部リーク低減のためにフィルターを内蔵しています。
バルブの有無
【出口】ニードルバルブ付き
接手
【入口】W22-14右メス【出口】1/4"スウェージロック
一次側圧力計(MPa)
25
二次側圧力計(MPa)
1.6
注意
※LAB1-1417V