日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00780565 品番 524338
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。
LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。
従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。
タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。
また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。

用途外装 付属品ホワイトアクリル板 材質SUS340BA タイプ中型 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)70×722×162
注意
※蛍光灯ユニット等の光源は付属されておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする