曜日別特売
524339 日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 00780581

524339 日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 00780581
524339 日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 00780581
524339 日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 00780581
524339 日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 00780581
524339 日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 00780581

日野アンドンウイングマーク付 DX スリムタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ大型
内容量1個注文コード00780581品番524339
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

日野ウィングマークアンドンに縦横のサイズは従来品のまま厚みを大型/中型とも70mmに抑えたスリムタイプ。
LEDモール/マーカーなどを内部に取付けてアクリル部を点灯させることが可能です。
従来品の大きさは、大型:ヨコ850×タテ180×厚さ150mm、中型:ヨコ722×タテ162×厚さ120mm でした。
タテ・ヨコのサイズはイメージを崩さずに変更はなく、現行車両のスタイルを考慮して厚さを70mmとしました。
また従来は点灯ユニットに蛍光灯を使用してた都合で厚さが必要でしたが、LEDユニット(ソフトモール/マーカーetc)の使用では厚くする必要もなくなり、よりスタイリッシュにすることが可能となりました。

用途外装付属品ホワイトアクリル板材質SUS340BAタイプ大型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)70×850×180
注意
※蛍光灯ユニット等の光源は付属されておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする