マーベル
マーベルの 通線工具類
マーベルの 通線・入線工具
マーベルの ケーブルキャッチャー
コンパクトSUSキャッチャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00780678
品番
CAS-225
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。
フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。
丈夫でサビに強いステンレス製。
用途
狭い箇所での配線作業に。
仕様
落下防止コード取付リング付
使用方法
伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。
材質
フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール
長さ(mm)
(伸長時)2250、(収縮時)365
色
シルバー
質量(g)
180
組本数
9本
注意
※コンパクトSUSキャッチャー(CAS-225)に、キャッチャーホルダー(CAH-27)は使えません。