Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の トラック輸送・運送用品
Meltec(大自工業)の トラックシート
Meltec(大自工業)の エステル帆布
軽トラック用シート迷彩柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00780696
品番
TKM-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軽トラックの積み荷の保護に!
ハトメ(バンド取付穴)が20ヶ所あるので、しっかり留めれる!
紫外線やホコリ、水滴等から積み荷を守る。
強度に優れ、耐候性と作業性に優れたターポリン生地を採用
付属品
固定用ゴムバンド付き 約80cmx10本
材質
生地/ポリエステル、ポリ塩化ビニール、ハトメ/アルミニウム
質量(kg)
約2.2
色
グリーン
本体寸法(m)
約1.74x2.4
注意
※タバコの火など、火気に近づけないようご注意ください。
※鋭利な突起物があたると破れる恐れがあります。
※墜落防止用やハンモックとしてのご使用はしないでください。破損して墜落や転落などの人身事故につながる恐れが あります。
※長期間日光に当たる場所で使用しますと、シートの強度が低下したり防水性が損なわれる場合があります。長期間ご使用する場合は、定期的な点検をお願いします。
※屋内の風通しのよい場所に保管してください。