LF-E ソーラーマーカー Meltec(大自工業) 00780766

LF-E ソーラーマーカー Meltec(大自工業) 00780766
LF-E ソーラーマーカー Meltec(大自工業) 00780766
LF-E ソーラーマーカー Meltec(大自工業) 00780766
LF-E ソーラーマーカー Meltec(大自工業) 00780766

ソーラーマーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00780766品番LF-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

夜間の駐車時に光でサポート!
ソーラーパネル充電式
LEDライト:白、青の切替が可能。
最大48ルーメン(LED8灯)

付属品両面テープ×1材質本体/アルミニウム合金+PC、裏面/ABS質量(g)約140保護等級IP67電池1.2V 600mAh ニッケル水素(Ni-MH)バッテリー設置方法両面テープLED白色8コ/青色8コ最大耐荷重(t)3直径×高さ(mm)110×22
注意
※ご使用になる前に直射日光の当たる場所で24時間充電してください。
※曇天や雨天時、季節や地域によっては充電効率が低下し、点灯時間が短くなる場合があります。
※夜間、ソーラーパネル面に外灯やお車のライト等の光が照射されるとLEDライトが点灯しないことがあります。
※設置する際は、水平で平らな地面に設置してください
※日中は充電の為、本製品の上に車や物を置かないでください。
※高温多湿の日を避けて設置してください。
※設置後は養生テープ等で固定し、約24時間は本製品に負荷を与えないでください。
※本製品の最大耐荷重は3tです。最大耐荷重以上の荷重をかけないでください。
※本製品に 強い振動や衝撃を与えないでください。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※本製品が摩耗・損傷・変形・点灯時間が短くなったり、点灯しない場合は本製品の寿命です。
※廃棄する際は、各地方の自治体の指示に従ってください。
※本製品は防水仕様ですが、水中での使用はできません。
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする