※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00781360
品番
TPGA2204-100
参考基準価格(税別)
¥59,760
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
トラスコ品番
346-3869
材質
超硬
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
材種
TH10
RoHS指令(10物質対応)
対応