※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00781369
品番
TPGA2204-300
参考基準価格(税別)
¥50,460
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
トラスコ品番
346-3877
材質
超硬
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
材種
TH10
RoHS指令(10物質対応)
対応