NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS 2刃 RSL2SE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
00781716
品番
RSL2SE10
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
45
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSSCO
刃数
2