タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正三角形 ネガティブタイプ インサート NS740
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
00783898
品番
TNGA2204-300
参考基準価格(税別)
¥44,740
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
用途
被削材:鋼。
トラスコ品番
182-3865
適合被削材種
鋼
チップ形状
三角形
材種
NS740
RoHS指令(10物質対応)
対応