※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
転削加工用インサート CBN BXC90
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
00784440
品番
S-CNGN090312
参考基準価格(税別)
¥113,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
鋳鉄の高速加工に最適です。
用途
被削材:鋳鉄。
トラスコ品番
223-6664
厚さ(mm)
3.18
内接円(mm)
9.525
コーナーR(mm)
1.2
適合被削材種
鋳鉄
材種
BXC90
RoHS指令(10物質対応)
対応