S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS T柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
11
注文コード
00784656
品番
ME+11
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
11
材質
HSSCO
刃長(mm)
15
刃数
2
全長(mm)
71
テーパーNo.
BS5