タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの チップ関連商品
正三角形 ネガティブタイプ インサート TH10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
00784659
品番
TNGA2204-100
参考基準価格(税別)
¥53,640
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
トラスコ品番
356-0315
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
チップ形状
三角形
材種
TH10