S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS T柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
7
注文コード
00784717
品番
ME+7
参考基準価格(税別)
¥7,170
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
7
材質
HSSCO
刃長(mm)
10
刃数
2
全長(mm)
68
テーパーNo.
BS5