S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
エンドミル HS T柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
00784726
品番
ME+8
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
材質
HSSCO
刃長(mm)
11
刃数
2
全長(mm)
68
テーパーNo.
BS5