DGS3.18-020 外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ 00785736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番535-2496
内容量1箱(10個)注文コード00785736品番DGS3.18-020
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。

用途外径溝入れ、突っ切り加工用。トラスコ品番535-2496切削幅(mm)3.18適合被削材種ステンレス鋼材種AH6235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする